Vanwege een technische storing worden o.a. prijzen en voorraden niet altijd weergeven. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.
Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
HULT BM B2ca is een halogeenvrije voedings- en stuurstroomkabel met een zeer hoge brandveiligheid. De kabel is bedoeld voor brandbeveiligingsinstallaties, vochtige ruimten en kan in hoge omgevingstemperaturen en in kabelbundels worden geïnstalleerd. Ook is de kabel geschikt als signaalkabel met een grotere geleiderdoorsnede. De brandmeldkabel wordt toegepast in gebouwinstallaties, woningbouw, industriële installaties en datacenters.De halogeenvrije samenstelling van de kabel maakt het mede mogelijk om hoogwaardige, brandveilige installaties te realiseren.HULT BM B2ca voldoet een brandklasse B2ca-s1,d1,a1 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een zeer hoog brandrisico volgens NEN 8012
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
DoP-nummer
Aantal aders
Nom. geleiderdoorsnede
Samenstelling geleider
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geleidervorm
Mantelkleur
Nom. spanning U
Geleiderweerstand bij 20°C
Geleidermateriaal
Aantal hulpaders
Geschikt als hoogspanningskabel
Materiaal aderisolatie
Adercodering
Mantelmateriaal
Geschikt als installatiekabel
Nom. spanning U0
Adercodering volgens HD 308 S2
Geschikt als middenspanningskabel
Aderscherm
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Afscherming langswaterdicht
Gewicht
Bewapening/armering
Glasvezelelement
Binnenveldsturing
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Kabel dwarswaterdicht
Kabelbreedte circa
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Kabelgeometrie
Buitendiameter circa
Kabelhoogte circa
Buitenveldsturing
Litze
Concentrische geleider
Loodmantel
Functiebehoud volgens EN 50200
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Max. treksterkte tijdens installatie
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Met aardgeleider
Geleidende coating
Met knaagdierbescherming
Geleider langswaterdicht
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Oppervlakte geleider
Rookarm volgens IEC 61034-2
Scherm
Specificatie aderisolatie
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Vochtbarrière